GIRA - GGI265828 TELAIO MONT. CC - 265828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Antracite
Composizione - Piastra centrale
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337463641
Codice prodotto
GGI265828
Cod. produttore
265828
Produttore
GGI
Impiego:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Antracite
Composizione:
Piastra centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


