GIRA - GGI264503 COP.CIECA UNIV. COP. MJ 2-C 30° + CT - 264503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Composizione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337014034
Codice prodotto
GGI264503
Cod. produttore
264503
Produttore
GGI
Impiego:
Piastra otturatrice
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Composizione:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


