pagina iniziale

GIRA - GGI263500 MOD. TASTIERA COD. - 263500

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI263500 MOD. TASTIERA COD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda chip

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337772637

Codice prodotto

GGI263500

Cod. produttore

263500

Produttore

GGI

Tipologia:

Scheda chip

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo tastiera a codice Keyless In

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA