Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In nero opaco (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. -Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione. -Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva. -Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva. -L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse. -Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale). -Protezionedei dati tramite processo di codifica. -Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate. -Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca. -Possibilità di contatto a 360° del dito. -Indicatore di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando. -Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa. -Cicalina di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico. -Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia. -Ai due relè commutatori integrati possono essere attribuite dita diverse, ad esempio il pollice: attivazione dell'apriporta, indice: accensione o spegnimento dell'illuminazione esterna. Ingressi e uscite -Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira. Avvisi: -Con il gateway IP SdCsi possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer. -Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni. -Possibilità di integrazione nel Profilo 55.