Tastiera a codice Gira Keyless In bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura. -Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente. -Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative. -Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata. -Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto. -Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti. -Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira. -Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali. -Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore. -La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici. -Possibilità di codici fino a 32 cifre. -Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti. -Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando. -Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato delpannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia Gira. -Ai due relè commutatori possono essere attribuiti due codici diversi, ad es. codice 1: apertura della porta, codice 2: accensione della luce esterna. Ingressi e uscite -Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira. Avvisi: -Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer. -Possibilità di integrazione nel Profilo 55. -L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.