GIRA - GGI247300 RTA 24 V CON.NC/NO INT. + SPIA C. - 247300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Legato al marchio
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Tipo di alimentazione elettrica - 24 V AC
Collegamento - A tre/a quattro fili
Confezione
1 PZ
EAN
4010337104391
Codice prodotto
GGI247300
Cod. produttore
247300
Produttore
GGI
Tipologia:
Legato al marchio
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Tipo di alimentazione elettrica:
24 V AC
Collegamento:
A tre/a quattro fili
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
sì
Intervallo di misura:
5...30 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di comando:
PID
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Girevole
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
24 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Senza
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.5 W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA