GIRA - GGI245000 MOD.DIM.ROT.LED UNIV. S3000 STANDARD - 245000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Dimming taglio di fase discendente - sì
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Potenza nominale carico resistivo - 20...20 W
Confezione
1 PZ
EAN
4010337031406
Codice prodotto
GGI245000
Cod. produttore
245000
Produttore
GGI
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
20...20 W
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
Incassato
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Altro
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Materiale:
Altro
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Altro
Utilizzabile con tasto IR:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
120 W
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Potenza nominale carico capacitivo:
3...3 VA
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
20...20 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


