GIRA - GGI2432902 PACCH.BIFAMIL. VIDEOCIT.INT. SI 7 - 2432902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posti interni - 2
Numero di posti esterni - 1
Tecnica di installazione - Sistema bus
Colore del posto interno - Bianco
Colore del posto esterno - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337096313
Codice prodotto
GGI2432902
Cod. produttore
2432902
Produttore
GGI
Numero di posti interni:
2
Numero di posti esterni:
1
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Colore del posto interno:
Bianco
Colore del posto esterno:
Bianco
Con video:
sì
Tipi di montaggio posti esterni:
A parete
Numero di pulsanti per chiamata:
1
Tipi di montaggio posti interni:
A parete
Materiale posti esterni:
Plastica
Segreto di conversazione:
no
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
sì
Sistema d'immagine:
PAL
Viva voce:
sì
Comunicazione interna:
sì
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con funzione giorno/notte:
sì
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Adatto per disabili:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale schermo in pollici:
7 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


