pagina iniziale

GIRA - GGI242226 TRASM.PAR.RAD. ENOCEAN 2-M - 242226

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI242226 TRASM.PAR.RAD. ENOCEAN 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipologia - Trasmettitore da parete completo

  • Numero di canali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337060444

Codice prodotto

GGI242226

Cod. produttore

242226

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

A parete

Tipologia:

Trasmettitore da parete completo

Numero di canali:

1

Sistema bus radio KNX:

sì

Sistema bus radio:

sì

Sistema bus LON:

no

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Trasmettitore a parete radio EnOcean 2 moduli color alluminio System 55 Caratteristiche: -Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean. -Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere. -Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata. Avvisi: -Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio. -Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi. Contenuto della fornitura: -Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA