GIRA - GGI239902 RIL.PRES. + MOV. 360° KOMPAKT - 239902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - sì
Comando HLK - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4010337019381
Codice prodotto
GGI239902
Cod. produttore
239902
Produttore
GGI
Tipologia:
Altro
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
20 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di collegamento:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Ritardo di disinserzione:
10 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
360...360 °
Sensore di area rotazione , verticale:
360...360 °
Luminosità di intervento:
5...2000 lx
Corrente di inserzione max.:
16 A
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Altezza:
63 mm
Temperatura ambiente:
0...35 °C
Diametro:
103 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


