pagina iniziale

GIRA - GGI237626 SENSOTEC S/TELECOMANDO - 237626

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI237626 SENSOTEC S/TELECOMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 90 min

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...50 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Con sensore di movimento - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014492

Codice prodotto

GGI237626

Cod. produttore

237626

Produttore

GGI

Durata di funzionamento max.:

90 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...50 °

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Con sensore di movimento:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Comando HLK:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Colore:

Alluminio

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

1 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensotec senza telecomando color alluminio Caratteristiche: -Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. -Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). -Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. -Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. -Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. -Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. -Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). -La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. -Montaggio in scatola di installazione profonda. -Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. -Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. -Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima. -Luminosità all'accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto. Avvisi: -Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA