GIRA - GGI236100 LUCE LED BC - 236100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso - Bianco
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337084907
Codice prodotto
GGI236100
Cod. produttore
236100
Produttore
GGI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


