pagina iniziale

GIRA - GGI234300 MOD. KNX RIL.FUMO DUAL - 234300

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI234300 MOD. KNX RIL.FUMO DUAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337013518

Codice prodotto

GGI234300

Cod. produttore

234300

Produttore

GGI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Modulo KNX per rilevatore di fumo Dual Caratteristiche: -Il modulo KNX consente di collegare le rilevatore di fumo Dual Q a un sistema KNX. -Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS. -Allarme -Allarme apparecchio derivato (per collegare in rete diversi rilevatori di fumo tramite KNX). -Allarme con cavo (collegamento in rete di diversi avvisatori di fumo tramite cavo). -Trasmettitore di segnale (per attivare il segnale acustico di segnalazione) -Messaggi di stato. -Messaggi di guasto. Avvisi: -Il modulo KNX viene inserito semplicemente sull’interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. -Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de. -L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni per il modulo KNX per le rilevatore di fumo Dual.www.appshop.gira.de. Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA