pagina iniziale

GIRA - GGI234000 MOD.RELE RIL.FUMO DUAL - 234000

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI234000 MOD.RELE RIL.FUMO DUAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Modulo relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337068556

Codice prodotto

GGI234000

Cod. produttore

234000

Produttore

GGI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Modulo relè

Modulo relè per avvisatori di fumo Dual Caratteristiche: -Modulo relè per rilevatore di fumo Dual Q. -Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS. -Possibilità di collegamento di trasmettitori di allarme esterni, ad es. una sirena o una spia luminosa. -Il relè allarme interviene in caso di allarme locale o collegato. -Il relè di guasto interviene in caso di disturbo del rilevatore di fumo, ad es. batteria quasi scarica. -Con il modulo relè èpossibile commutare i messaggi di guasto e disturbo su altri trasmettitori di segnale. Avvisi: -I messaggi di guasto possono essere interrogati solo da avvisatori di fumo equipaggiati con un modulo relè. -Il modulo relè viene applicato semplicemente sull'interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. -Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA