pagina iniziale

GIRA - GGI228403 RADIO RDS IN S/ALTOPARL. - 228403

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI228403 RADIO RDS IN S/ALTOPARL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Radio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino/a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337889212

Codice prodotto

GGI228403

Cod. produttore

228403

Produttore

GGI

Tipologia:

Radio

Tipo di montaggio:

Incassato

Composizione:

Elemento base

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Radio RDS da incasso bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Radio FM con display RDS per il montaggio da incasso. -Il modulo radio è integrato in un modulo da incasso, per cui può essere installato in una singola scatola di installazione. -L’altoparlante può essere installato in combinazione con il modulo radio o anche separato in una scatola di installazione. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti. -La radio riconosce automaticamente gli altoparlanti collegati e commuta tra il servizio stereo e mono. -Il display del pannello di comando visualizza, con segnale RDS opportuno, il nome dell'emittente, la frequenza dell'emittente e l'ora. -La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli. -La radio RDS da incasso dispone di due locazioni di memoria, in ognuna delle quali si può memorizzare o richiamare un’emittente semplicemente azionando un tasto. -Mediante l’ingresso per apparecchio derivato la radio può essere accesa, ad es. insieme a un interruttore luce o a un interruttore automatico insieme all’illuminazione dell’ambiente. -Radio con ingresso AUX stereo per collegare sorgenti audio esterne, ad es. lettore MP3, da riprodurre tramite la radio. Per il collegamento della sorgente audio esterna occorre inoltre un modulo connettore RCA audio collegato ai morsetti AUX del modulo radio. -Per la riproduzione musicale, il modulo docking station viene collegato direttamente all'ingresso AUX stereo. -Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione. Avvisi: -In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA