pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GGI222500 RIL.PRES. MINI KOMFORT - 222500

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI222500 RIL.PRES. MINI KOMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014690

Codice prodotto

GGI222500

Cod. produttore

222500

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Rilevatore di presenza Mini Komfort per KNX bianco puro - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Valutazione separata nel campo remoto dei tre sensori PIR, ognuno con campo di rilevamento di 120° con sovrapposizione. - Azionamento manuale tramite telecomando IR. - Massimo 5 + 2 blocchi funzione configurabili. - Funzione impostabile per ognuno dei blocchi funzione da 1 a 5: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza, servizio segnalazione. - Blocco funzione 6: rilevatore di presenza con regolazione luce. - Blocco funzione 7: sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite. - Commutazione del blocco funzione, ad es. per modalità diurna/notturna o settimana/fine settimana. - Blocchi funzione da 1 a 5: Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile. - Modo operativo impostabile per apparecchio singolo come apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale). - Due uscite per blocco funzione (da 1 a 5) con funzione rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza. - Funzioni rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza per uscita: commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura. - Rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza: livello crepuscolare impostabile, livello crepuscolaretramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in, ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno, tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento), funzione di presenza per breve periodo, segnale di risposta del livello crepuscolare, funzione di blocco, comando manuale tramite sensore tattile (oggetto della comunicazione separato), luminosità di disattivazione (per rivelatore di presenza) tramite teach-in, misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento. - Funzione rilevatore di presenza con regolazione luce: combinazione con blocco funzione rilevatore di presenza o apparecchio singolo, valore nominale impostabile, assegnazione del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, modifica del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, funzione teach-in, segnale di risposta del valore nominale effettivo. - Funzione sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite: fino a tre valori limite configurabili, funzioni commutazione, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, isteresi configurabili, valore limite tramite oggetto della comunicazione esterno o teach-in, funzione di blocco. - Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente (a partire dal livello indice I02). Anello design piccolo in dotazione. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA