pagina iniziale

GIRA - GGI222400 UN.CTRL. 1 - 10 V 4-C MAN. - 222400

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI222400 UN.CTRL. 1 - 10 V 4-C MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Interfaccia 1-10 V - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337018858

Codice prodotto

GGI222400

Cod. produttore

222400

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Interfaccia 1-10 V:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo 1–10 V 4 moduli con azionamento manuale per KNX Caratteristiche: -L’unità di controllo comanda e regola utenze elettriche dotate di un’interfaccia 1-10 V. -5 configurazioni degli apparecchi selezionabili. In questo modo avviene l'attribuzione dei 4 canali di regolazione comandabili singolarmente alle uscite di commutazione (ad es. 4 canali di regolazione vengono attribuiti ad un relè di commutazione per il comando di una lampada RGBW). -Le uscite relé non attribuite ad alcun canale di regolazione sono utilizzabili come canali attuatore ad azione libera. -Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili. -Azionamento manuale delle uscite indipendente dal bus con indicatore meccanico di posizione dell’interruttore. -Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus. -Funzioni combinatorie logiche per ogni canale configurabili. -Fino a tre funzioni interruttore centrali per il comando comune di tutti i canali di regolazione e commutazione. -I tempi di accensione delle uscite relé possono essere rilevati e analizzati attraverso i contatori delle ore di lavoro. -Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati. Canali di regolazione -Quattro canali di regolazione comandabili singolarmente. -Segnale di risposta dello stato e del valore di luminosità. -Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile. -Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili. -Funzione di accensione soft e di spegnimento soft. -Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile. -Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale). Per la funzione luce scale la reazione al termine del tempo di accensione è parametrizzabile. -Integrazione di un canale di regolazione in fino a 10 scene. -La funzione di prima accensione consente la messa in servizio di nuove lampade prescritta dai produttori di lampade. Funzionamento attuatore (opzionale) -Commutazione indipendente delle uscite di commutazione da A2 ad A4. -Funzionamento come contatto NO o NC. -Segnale di risposta dello stato. -Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile. -Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale con funzione di preallarme). -Possibilità di integrazione nelle scene luce. Per ogni uscita di commutazione è possibile parametrizzare fino a 10 scene interne. -Monitoraggio ciclico configurabile del telegramma di commutazione in arrivo. Avvisi: -I ballast elettronici generano picchi di corrente molto elevati. Utilizzare pertanto un limitatore della corrente di accensione o, per carichi maggiori, un contattore di carico a parte. Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA