pagina iniziale

GIRA - GGI2221550 RIL.PRES. MINI STANDARD - 2221550

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2221550 RIL.PRES. MINI STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • sistema bus KNX Secure - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337129653

Codice prodotto

GGI2221550

Cod. produttore

2221550

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

sistema bus KNX Secure:

sì

Colore:

Altro

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Altro

Ingresso stazione secondaria:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

sì

Numero di canali:

3

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Alimentazione elettrica bus:

sì

Profondità:

39 mm

Diametro:

54 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Rilevatore di presenza Mini Standard per KNX Caratteristiche: -Grazie al design discreto, alla struttura piatta e al sistema di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per l’uso in aree con elevati requisiti architettonici. Il montaggio molto piatto consente un’integrazione discreta nel soffitto. -Montaggio a incasso tramite morsetti su controsoffitti. -Montaggio a incasso su soffitti solidi in scatola di installazione a norma DIN 49073 con accessori opzionali. -Montaggioa parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale). -Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi. -L'anello design verniciabile consente l'adattamento cromatica alla parete o al soffitto. -Dopo aver rimosso l’anello design, tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell’apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. Così non è necessario smontare nulla in caso di successive operazioni di regolazione o programmazione tramite ETS. -KNX Secure. -Sensibilità regolabile per ciascun blocco funzioni. -Commutazione blocco funzioni. -Indicatore di stato di movimento (LED azzurro). -Funzione di walk test. -Commutazione giorno/notte: molti parametri sono regolabili in modo differente per il giorno e la notte. -Funzione Heartbeat. -Molti parametri modificabili tramite KO. -Reset KO per parametri modificabili. -Utilizzabile come apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato. -Funzione di scena per il controllo del rilevatore di presenza Mini tramite scene. -Funzionamento manuale (semplice e permanente). -Modalità di controllo flessibili (Automatico/manuale On/Off). -Monitoraggio delle attività tramite messaggio dell’ultimo movimento. -Preavviso di spegnimento. -1 sensori PIR (360°). -Sensibilità regolabile. -Rilevamento: movimenti di passaggio tangenziali e radiali, nonché rilevamento di presenza. -Distinzione tra fase di rilevamento iniziale e fase di presenza. -Misurazione della temperatura. -Misurazione della luminosità. -3 blocchi funzioni. -2 uscite per blocco funzioni. -1 valore limite di luminosità per l’attivazione di comandi di commutazione, di regolazione dell’intensità e degli scenari. Avvisi: -KNX Data Secure compatibile. -Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione). -Il rilevatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. Contenuto della fornitura: -Rilevatore di presenza Mini. -Anello design sottile. -Copertura lente. -Morsetto di collegamento per KNX. -Secure Card. -Istruzioni per l’uso.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA