Regolatore di luminosità Mini per KNX Caratteristiche: -Il regolatore di luminosità viene montato direttamente sul soffitto del luogo da illuminare, ad esempio su una postazione di lavoro. -Analizza le condizioni di luce della superficie sottostante. -La regolazione della luminosità può essere attivata e disattivata da un rilevatore di movimento o da un rilevatore di presenza o da un pulsante. -Montaggio estremamente piatto. -Montaggio a innesto su controsoffitti. -Montaggio su soffitti solidiin scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali. -Montaggio a parete in scatola di installazione sopra intonaco (accessorio opzionale). -Il grado di protezione IP44 consente il montaggio in esterno o in ambienti umidi. -L'anello design verniciabile consente l'adattamento cromatica alla parete o al soffitto. -Dopo aver rimosso l’anello design, il tasto di programmazione del dispositivo è facilmente accessibile dal lato anteriore. Sensore di luminosità con sorveglianza dei valori limite -È possibile parametrizzare fino a tre valori limite. -Sono configurabili le funzioni: comando, encoder dimmer, apparecchio derivato scene luce e isteresi. -Valore limite modificabile tramite oggetto della comunicazione o teach-in. -Accoppiato a un impianto di illuminazione, la luce viene attenuata in funzione della luce diurna (regolazione costante) o commutata (regolazione a 2 punti). -Funzione di blocco inclusa. Contenuto della fornitura: -Anello design piccolo in dotazione. -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.