GIRA - GGI220301 SET BIL. 3-M SCRIV. - 220301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus EIB/KNX - sì
Colore - Bianco
Protezione della superficie - Laccato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337012436
Codice prodotto
GGI220301
Cod. produttore
220301
Produttore
GGI
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo superficie:
Lucido
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Radio bidirezionale:
no
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


