pagina iniziale

GIRA - GGI219410 RIL.MOV. CUBE 240 KNX - 219410

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI219410 RIL.MOV. CUBE 240 KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...240 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337056379

Codice prodotto

GGI219410

Cod. produttore

219410

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

A parete

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...240 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Angolo di rilevamento verticale:

0...240 °

Rilevatore di movimento Cube 240 per KNX antracite Caratteristiche: -Il rilevatore di movimento PIR è composto da tre sensori a infrarossi passivi (PIR) con sensore di luminosità integrato, ricevitore IR integrato e diodo a emissione di luce rossa (LED) integrato per indicare un movimento rilevato in modalità test. -Due uscite luce indipendenti. -Uscita luce: Possibilità di parametrizzazione di commutazione, trasmettitore del valore di dimmeraggio o apparecchio derivato per scene luminose. Funzionamento in modo completamente automatico (automatico On o Off) o semi-automatico (manuale On, automatico Off). Possibilità di attivazione del tempo di disinserimento regolabile o del tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno/notte. Oggetto di interdizione. -Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura. -Sensibilità del sensore parametrizzabile. -Inviare i valori di luminosità in modo ciclico o in caso di modifiche. -Uscita di presenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. -Uscita di assenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. In questo caso, il disinserimento ritardato inizia a decorrere non appena qualcuno accede nel campo di rilevamento. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. -Azionamento manuale tramite telecomando IR. Avvisi: -Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno. -Opzionale: Azionabile a distanza tramite telecomando IR KNX. Contenuto della fornitura: -Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA