GIRA - GGI218427 SET BIL. 4-M (1+3) - 218427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus EIB/KNX - sì
Colore - Bianco
Protezione della superficie - Laccato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337013396
Codice prodotto
GGI218427
Cod. produttore
218427
Produttore
GGI
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Radio bidirezionale:
no
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


