pagina iniziale

GIRA - GGI2184005 SET BIL. 4-M (1+3) - 2184005

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2184005 SET BIL. 4-M (1+3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038412

Codice prodotto

GGI2184005

Cod. produttore

2184005

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 4 moduli (1+3) nero opaco (verniciato) System 55 Avvisi: -I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni radio la portata può risultare ridotta.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA