pagina iniziale

GIRA - GGI218103 SET BIL. 1-M - 218103

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI218103 SET BIL. 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337012078

Codice prodotto

GGI218103

Cod. produttore

218103

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 1 modulo bianco puro brillante (verniciato) System 55 Avvisi: -I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni radio la portata può risultare ridotta.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA