pagina iniziale

GIRA - GGI217200 ATT.DIM. 2-C 2 X 300 W/VA - 217200

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI217200 ATT.DIM. 2-C 2 X 300 W/VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337082217

Codice prodotto

GGI217200

Cod. produttore

217200

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

2

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

20...300 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Ingresso stazione secondaria:

sì

Max. commutazione del LED di alimentazione:

30 W

Con indicatore a LED:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore dimmer 2 canali per KNX 2 x 300 W/VA Caratteristiche: -Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato. -Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. -Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. -Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. -Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus (possibile anche servizio cantiere). -Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. Funzioni -Comando indipendente dei canali di regolazione. -Funzione interruttore centrale per il comando di tutti i canali di regolazione. -Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus. -Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico / LED BT (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale / LED BT (induttivo / ritardodi fase), LED AT (ritardo di fase) e LED AT (anticipo di fase). -Segnale di risposta "Commutazione"e "Valore della luminosità". -Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile. -Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili. -Comportamento di accensione parametrizzabile con comando relativo di regolazione luce. -Accensione e spegnimento delicati della lampada. -Impostazione e ridimensionamento automatici del campo di luminosità regolabile con impiego di amplificatori di potenza universali. -Il comportamento di un canale di regolazione nello stato "OFF"alla ricezione di un comando relativo di regolazione può essere parametrizzato (accensione e aumento della luminosità o nessuna reazione). -Telegrammi di segnalazione di cortocircuito, sovraccarico ed avaria del carico. -Segnale di risposta del tipo di carico collegato. -Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni uscita. -Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce vano scala). -Funzione luce vano scala con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. -Funzione combinatoria logica e fino a otto scene possibili per canale di regolazione. -Contatore delle ore di lavoro per rilevare l'ora di accensione. -Reazioni per assenza e ritorno della tensione del bus impostabili. Avvisi: -Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. -Montaggio su guida DIN. -Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA