pagina iniziale

GIRA - GGI216700 ROUTER IP KNX - 216700

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI216700 ROUTER IP KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337084440

Codice prodotto

GGI216700

Cod. produttore

216700

Produttore

GGI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Router IP per KNX Caratteristiche: -Collegamento di linee KNX mediante reti di dati utilizzando l’Internet Protocol (IP). -Accoppiamento a un sistema KNX insieme al Gira HomeServer o Gira FacilityServer. -Filtraggio ed inoltro di telegrammi. -Impiego come accoppiatore di linea o di area. -Utilizzo come temporizzatore KNX. -Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD. -KNX Data Secure e KNX IP Secure per una comunicazione sicura e a prova di manomissione in KNX. -Fino a quattro connessioni di tunneling possibili contemporaneamente. -Comunicazione affidabile per correzione automatica di perdite di telegrammi nella WLAN (Reliable Communication). Avvisi: -Alimentazione con tensione esterna 24 V DC oppure tramite l’uscita senza bobina di reattanza per le alimentazioni di tensione Gira KNX. -Per gli aggiornamenti del firmware è necessario l'Assistente di progetto Gira (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira. Contenuto della fornitura: -Scheda microSDnonè in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA