Attuatore veneziana 4 canali DC 24 V con azionamento manuale per KNX Caratteristiche: -Posizione della tenda raggiungibile direttamente. -Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente. -Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. -Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. -Controllo centrale di tutte le uscite veneziana possibile. -Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. -I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. -Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. -Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana. -Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. -Funzione di memoria per scene luce. -Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile. -Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo. -Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile. -Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. -Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). -Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. -Per bassa tensione DC 12 -48 V. -Comando indipendente delle quattro uscite veneziana. Avvisi: -Montaggio su guida DIN. Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.