GIRA - GGI214228 SET BIL. 2-M PLUS CT - 214228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus EIB/KNX - sì
Colore - Antracite
Protezione della superficie - Altro
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337081562
Codice prodotto
GGI214228
Cod. produttore
214228
Produttore
GGI
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Colore:
Antracite
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Radio bidirezionale:
no
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


