pagina iniziale

GIRA - GGI213626 SET BIL. 6-M (3+3) CT - 213626

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI213626 SET BIL. 6-M (3+3) CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081494

Codice prodotto

GGI213626

Cod. produttore

213626

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 6 moduli (3+3) con campo per targhetta color alluminio System 55 Avvisi: -I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dal grossista indicata. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA