GIRA - GGI2134601 SET BIL. 4-M (1+3) - 2134601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus EIB/KNX - sì
Colore - Acciaio inox
Protezione della superficie - Altro
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4010337020226
Codice prodotto
GGI2134601
Cod. produttore
2134601
Produttore
GGI
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Colore:
Acciaio inox
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Metallo
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


