pagina iniziale

GIRA - GGI213403 SET BIL. 4-M (1+3) CT - 213403

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI213403 SET BIL. 4-M (1+3) CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081425

Codice prodotto

GGI213403

Cod. produttore

213403

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 4 moduli (1+3) con campo per targhetta bianco puro brillante System 55 Avvisi: -I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dal grossista indicata. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA