pagina iniziale

GIRA - GGI2132601 SET BIL. 2-M (1+1) - 2132601

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2132601 SET BIL. 2-M (1+1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Acciaio inox

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337020059

Codice prodotto

GGI2132601

Cod. produttore

2132601

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Metallo

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 2 moduli (1+1) acciaio inox System 55 Avvisi: -I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni radio la portata può risultare ridotta.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA