pagina iniziale

GIRA - GGI2131015 SET BIL. 1-M CT - 2131015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2131015 SET BIL. 1-M CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337083054

Codice prodotto

GGI2131015

Cod. produttore

2131015

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 1 modulo con campo per targhetta grigio opaco (verniciato) System 55 Avvisi: -I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dal grossista indicata. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA