GIRA - GGI211002 SCAT.SI RIL.PRES. KNX - 211002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Altro
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4010337886150
Codice prodotto
GGI211002
Cod. produttore
211002
Produttore
GGI
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Forma:
Quadrato
Protezione della superficie:
Altro
Con telaio di copertura:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


