GIRA - GGI210502 RIL.PRES. STANDARD - 210502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - A parete
Altri sistemi bus - Senza
Sistema bus radio KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337084570
Codice prodotto
GGI210502
Cod. produttore
210502
Produttore
GGI
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
A parete
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
20 m
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
360...360 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
sì
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


