pagina iniziale

GIRA - GGI210127 REG.AMBIENTE I/F PULS. 4-C KNX - 210127

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI210127 REG.AMBIENTE I/F PULS. 4-C KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore di temperatura

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337048244

Codice prodotto

GGI210127

Cod. produttore

210127

Produttore

GGI

Tipologia:

Sensore di temperatura

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Regolatore ambiente con interfaccia pulsanti 4 canali per KNX bianco puro satinato System 55 Caratteristiche: -Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero. -L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento. -Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA). -La funzione di regolazione permette di regolazione della temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con una temperatura nominale impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo. regolatore -5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada). -Funzioni di riscaldamento/raffrescamento: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario. -Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni. -Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile. -Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore). -Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off). -Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi). Ingressi -Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi. -Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi. -Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso. -Limitazione della frequenza dei telegrammi. -Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendentiper ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). -Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop. -Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile. -Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria. -Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente. Uscite -Commutazione indipendente di max. due uscite. Avvisi: -Un accoppiatore bus a parte non è necessario. -Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori. -Il regolatore ambiente non possiede elementi di comando o di visualizzazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA