pagina iniziale

GIRA - GGI205128 MOD.RIL.MOV. 2,20 M KMF KNX - 205128

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI205128 MOD.RIL.MOV. 2,20 M KMF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337027140

Codice prodotto

GGI205128

Cod. produttore

205128

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Pannello del rilevatore di movimento 2,20 m Komfort per KNX antracite System 55 Caratteristiche: -Montaggio su accoppiatore bus 3. -Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore). -Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. -Numero progettabile di impulsi di movimento entro unintervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. -Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. -Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. -Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. -Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio). -Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti. -Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). -Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". -Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. -Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. -Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione. -Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione. -Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX. -Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR. -Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. -Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. -Misurazione della temperatura ambiente integrata. -Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte. -Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento. Avvisi: -Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. -Anche per altezza di montaggio 1,10 m (campo di rilevamento ridotto).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA