pagina iniziale

GIRA - GGI205074 MOD.RIL.MOV. 1,10 M KMF KNX - 205074

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI205074 MOD.RIL.MOV. 1,10 M KMF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Tipo superficie - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337115564

Codice prodotto

GGI205074

Cod. produttore

205074

Produttore

GGI

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX nero opaco (verniciato) System 70 Caratteristiche: -Montaggio su accoppiatore bus 3. -Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore). -Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. -Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. -Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. -Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. -Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. -Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio). -Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti. -Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). -Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore","Rilevatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". -Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. -Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. -Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione. -Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto. -Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX. -Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR. -Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. -Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. -Misurazione della temperatura ambiente integrata. -Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte. -Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento. Avvisi: -Adatto solo per l'utilizzo interno. -Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA