pagina iniziale

GIRA - GGI2050015 MOD.RIL.MOV. 1,10 M KMF KNX - 2050015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2050015 MOD.RIL.MOV. 1,10 M KMF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337082989

Codice prodotto

GGI2050015

Cod. produttore

2050015

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX grigio opaco (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Montaggio su accoppiatore bus 3. -Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore). -Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. -Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. -Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. -Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per isettori PIR. -Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. -Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio). -Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti. -Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). -Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". -Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. -Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. -Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione. -Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto. -Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX. -Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR. -Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopol'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. -Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. -Misurazione della temperatura ambiente integrata. -Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte. -Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento. Avvisi: -Adatto solo per l'utilizzo interno. -Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA