GIRA - GGI2041015 MOD.RIL.MOV. 2,20 M STD KNX - 2041015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Senza
Sistema bus radio KNX - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4010337082972
Codice prodotto
GGI2041015
Cod. produttore
2041015
Produttore
GGI
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
no
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
no
Radio bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...180 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


