pagina iniziale

GIRA - GGI204074 MOD.RIL.MOV. 1,10 M STD KNX - 204074

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI204074 MOD.RIL.MOV. 1,10 M STD KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Tipo superficie - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337115618

Codice prodotto

GGI204074

Cod. produttore

204074

Produttore

GGI

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Standard per KNX nero opaco (verniciato) System 70 Caratteristiche: -Montaggio su accoppiatore bus 3. -Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore). -Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. -Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. -Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. -Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. -Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. -Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio. -Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). -Un blocco funzione configurabile. -Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". -Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. -Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. -Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione. -Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzionefacilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. -Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. Avvisi: -Adatto solo per l'utilizzo interno. -Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA