pagina iniziale

GIRA - GGI204028 MOD.RIL.MOV. 1,10 M STD KNX - 204028

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI204028 MOD.RIL.MOV. 1,10 M STD KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337026839

Codice prodotto

GGI204028

Cod. produttore

204028

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Pannello del rilevatore di movimento 1,10 m Standard per KNX antracite System 55 Caratteristiche: -Montaggio su accoppiatore bus 3. -Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore). -Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. -Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. -Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. -Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. -Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. -Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio. -Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). -Un blocco funzione configurabile. -Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". -Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX. -Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. -Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione. -Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. -Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore"o "Rilevatore con luminosità di disattivazione". -Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. Avvisi: -Adatto solo per l'utilizzo interno. -Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA