GIRA - GGI202700 MOD.DIM.ROT. DALI IN ALIM. - 202700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337129608
Codice prodotto
GGI202700
Cod. produttore
202700
Produttore
GGI
Modulo dimmer rotativo DALI da incasso con alimentatore integrato Caratteristiche: -Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI. -Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209. -Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati. Caratteristiche del prodotto senza programmazione -Modulo dimmer rotativo da incasso DALI con alimentatore integrato per max 26 utenze DALI. -Collegamento in parallelo di max 4 moduli dimmer rotativi da incasso DALI con alimentatore integrato che consente di alimentare max 104 utenze DALI. -Compatibile con diversi master. -LED per la localizzazione degli apparecchi. -Alimentatore DALI a prova di cortocircuito. -Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità all'accensione. -Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore. Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2 -Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2. -Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale. -Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2. -Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


