pagina iniziale

GIRA - GGI202600 MOD.DIM.ROT. DALI IN - 202600

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI202600 MOD.DIM.ROT. DALI IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337129592

Codice prodotto

GGI202600

Cod. produttore

202600

Produttore

GGI

Modulo dimmer rotativo DALI da incasso Caratteristiche: -Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI. -Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209. -Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati. Caratteristiche del prodotto senza programmazione -L’application controller DALI-2 senza alimentazione di tensione bus richiede un’alimentazione di tensione esterna DALI conf. alla norma IEC 62386-101. -Compatibile con diversi master. -LED per la localizzazione degli apparecchi. -Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità all'accensione. -Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore. Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2 -Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2. -Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale. -Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2. -Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA