pagina iniziale

GIRA - GGI202500 ATT.DIM. 4-C AMG KOMFORT - 202500

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI202500 ATT.DIM. 4-C AMG KOMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337073338

Codice prodotto

GGI202500

Cod. produttore

202500

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

4

sistema bus KNX Secure:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

225...225 W

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Ingresso stazione secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Con indicatore a LED:

Intervallo di tensione:

110...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...61 Hz

Grado di protezione (IP):

IP21

Attuatore dimmer 4 canali Komfort per KNX 4 x 225 W/VA Caratteristiche: -Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato. -Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. -Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. -Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. -Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus. -La visualizzazione temporanea dello stato può essere attivata, è possibile stabilire il collegamento tramite oggettodi comunicazione attraverso più attuatori. -Collegamento in parallelo di più uscite per la regolazione della luminosità di carichi lampade più grandi o l'aumento della potenza tramite amplificatori di potenza. -Per semplificare la configurazione, tuttii canali di regolazione della luminosità esistenti possono essere assegnati agli stessi parametri nell'ETS e quindi parametrizzati in modo identico. -Fino a 6 funzioni centrali per il controllo comune di tutti i canali di regolazione della luminosità con oggetti di commutazione, regolazione della luminosità e dei valori. -Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse. -I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ripristino della tensione o dopo una programmazione dell’ETS. Uscite per la regolazione della luminosità -Commutazione e regolazione indipendente delle uscite di regolazione della luce. -Possibilità di assegnazione del tipodi carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase). -Caratteristica di regolazione della luminosità per canale configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al rispettivo carico collegato. -Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile (luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità). -Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza). -Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione). -Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva. -Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile). -Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) opassiva (oggetto leggibile). -Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni. -Segnali di risposta per cortocircuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso). -La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell’ETS può essere impostata per ogni uscita. -Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita. -Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata separata per ogni uscita. -Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento). -Funzione luce vano scala con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. -Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabile del tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione. -Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili. -Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile). -Possibilità di integrazione nelle scene luce: per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. -Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile. -È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata unanuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza). -Feedback visivo durante il salvataggio di una scena. -Richiamo scene esteso. -Il contatore delle ore di funzionamento può essere attivato individualmente per ogni uscita. -Contatore delleore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale). Funzioni logiche -Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne. -Porta logica (AND, OR, AND esclusivo, OR esclusivo, ciascuno con un massimo di 4 ingressi). -Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita. -Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco. -Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto. -Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit. -Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’attuatore o di altri dispositivi bus. Avvisi: -Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. -La potenza massima di collegamento dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso. -Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. -Uscite collegate in parallelo solo fino al 95 % di utilizzo. Non collegare lampade fluorescenti compatte alle uscite di regolazione della luce collegate in parallelo. Non ampliare le uscite di regolazione della luminosità collegate in parallelo con amplificatori di potenza. -Montaggio su guida DIN. -KNX Data Secure compatibile. -Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support). -Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo). Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA