GIRA - GGI202400 MOD.I/F DATI USB - 202400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Radio bidirezionale - no
Tipologia - USB
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072911
Codice prodotto
GGI202400
Cod. produttore
202400
Produttore
GGI
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
USB
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
sistema bus KNX Secure:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Con campo per dicitura:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


