pagina iniziale

GIRA - GGI2022112 SENS.TATT.3 BASIS 2-M KNX - 2022112

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2022112 SENS.TATT.3 BASIS 2-M KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337081685

Codice prodotto

GGI2022112

Cod. produttore

2022112

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

4

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 3 Basis 2 moduli per KNX bianco puro brillante System 70 Caratteristiche: -Montaggio su accoppiatore bus 3. -Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. -Funzione bilanciere: Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene. -Due LED di stato blu per superficie di comando. -LED di funzionamento bianco. -Funzione del LED di funzionamento e dei LED di stato parametrizzabile. Avvisi: -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de. Contenuto della fornitura: -Targhette con scritte in bianco in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA