pagina iniziale

GIRA - GGI201400 I/F DATI USB AMG - 201400

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI201400 I/F DATI USB AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - USB

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072928

Codice prodotto

GGI201400

Cod. produttore

201400

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Altro

sistema bus KNX Secure:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Con campo per dicitura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia dati USB per KNX Caratteristiche: -Collegamento del PC ai sistemi KNX. -Indirizzamento, programmazione e diagnosi dei dispositivi KNX. -Compatibile con i prodotti KNX Data Secure. -Download rapido delle applicazioni (supporto Long Frame a partire da ETS5). -Compatibile con ETS4, ETS5 (e superiori). Avvisi: -Compatibile con Gira HomeServer a partire dalla versione 4.9. -Montaggio su guida DIN. Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA