GIRA - GGI200800 ACCOPP.BUS 3 - 200800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Sistema bus EIB/KNX - sì
Radio bidirezionale - no
Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino/a vite
Sistema bus radio KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337082187
Codice prodotto
GGI200800
Cod. produttore
200800
Produttore
GGI
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Radio bidirezionale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Sistema bus radio KNX:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


