pagina iniziale

GIRA - GGI200601 SENS.CLIMATICO AMB.RVC STANDARD KNX - 200601

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI200601 SENS.CLIMATICO AMB.RVC STANDARD KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337130598

Codice prodotto

GGI200601

Cod. produttore

200601

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Incassato

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore climatico ambiente RVC Standard per KNX bianco crema brillante (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Sensore climatico ambiente RVC con accoppiatore bus integrato. -Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, livello ventilatore, modalità di riscaldamento e raffrescamento. -Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno. -Sensore di temperatura integrato. Funzioni di comando -Regolazione del valore nominale. -Cambio della modalità di funzionamento. -Blocco comandi attivabile manualmente, automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto. -Funzione di accensione/spegnimento. -Livello ventilatore. -Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione non presenti errori. Comando Fancoil con regolatore integrato -Visualizzazione/adattamento della temperatura nominale/effettiva, modalità di funzionamento, stato di riscaldamento/raffreddamento. -Velocità del ventilatore regolabile (On, Off, Auto, funzionamento a livelli). -Feedback livello del ventilatore e modalità di funzionamento. -Oggetti per il comando manuale. Comando unità split -Impostare la temperatura nominale. -Modalità operative: automatica, riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, Eco, boost. -Impostazione della velocità del ventilatore, possibilità di disattivazione. Avvisi: -KNX Data Secure compatibile. -Possibilità di aggiornamento. -Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione). Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA